text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Toutes les catégories
Manette indexable, insert taraudé avec bouchon de protection
Toutes les catégories
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Pièces pour machines
Poignées et manettes indexable, leviers de came
Manette indexable
Manette indexable
Manette indexable, insert taraudé avec bouchon de protection
58069
58069.080.065
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock dans votre CST
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert taraudé Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M8X65
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Kipp
Couleur
Argent
D1_MM
18.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4308/1.4305
Revêtement
Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Kipp
Couleur
Argent
D1_MM
18.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
1.4308/1.4305
Revêtement
Électrolytiquebrillant/brillant
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
90.8
Info
Matière: Poignée en Inox 1.4308. Autres composants en Inox 1.4305.Finition: Poignée finition polie électrolytique ou grenaillée. Autres éléments en acier naturel
Code Douanier
73181631
Dimensions
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
32
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Nombre de dents
20
T
12
X
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
58069.080.065
EAN
4059245086375
UBB
500689648862
UNSPSC
31162807
N° Article du fabricant
K0124.9208
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits (4)
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
58069.060.065
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert taraudé Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M6X65
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
58069.080.065
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert taraudé Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M8X65
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
58069.080.080
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert taraudé Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M8X80
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
58069.100.080
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert taraudé Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M10X80
Aller à la page du produit
-
-
-
-
+
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert taraudé Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M6X65
Aller à la page du produit
-
-
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert taraudé Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M8X65
Aller à la page du produit
-
-
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert taraudé Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M8X80
Aller à la page du produit
-
-
KIPP Manette indexable avec bouchon de protection, insert taraudé Argent Acierinoxydable 1.4308/1.4305 Polissageélectrolytique/brillant M10X80
Aller à la page du produit
-
-
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande