text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Germania
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italia
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Altro
Fabory Group
Europe
中国
Lingua
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Germania
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italia
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Altro
Fabory Group
Europe
中国
Lingua
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Machine parts
Tutte le categorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementy złączne
Części maszyn
Dźwignie zaciskowe, dźwignie napinające, dźwignie krzywkowe
Dźwignie zaciskowe
Dźwignie zaciskowe
Clamping levers, external thread with cap
58070
58070.080.015
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
KIPP Clamping levers, external thread with cap Srebrny Stal nierdzewna 1.4308/1.4305 Polerowana elektrolitycznie/jasna M8X65X15
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Marka
Kipp
Kolor
Silver
D1_MM
18.5
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4308/1.4305
Obróbka powierzchni
Polerowany/jasny
Gwint
Metryczny
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marka
Kipp
Kolor
Silver
D1_MM
18.5
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4308/1.4305
Obróbka powierzchni
Polerowany/jasny
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
100.2
Info
Materiał: Uchwyt odlew precyzyjny 1.4308. Inne części stalowe 1.4305.Wersja: Uchwyt polerowanie elektrolityczne. Części ze stali polerowanej.
Kod towaru
7318159590
Dimensioni
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
32
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Liczba zębów
20
L
15
X
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58070.080.015
EAN
4059245099870
UBB
500689649852
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0124.9208X15
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare