text.skipToContent text.skipToNavigation
Assortment Standard and Non-Standard

Variatie in breed en diep assortiment

Wie zich al sinds 1947 op de markt van bevestigingsmaterialen bevindt, weet wat de klant wil en wat de markt beweegt. Maar, een luisterend oor voor de wensen van klanten en marktontwikkelingen volgen, blijven noodzakelijk. Met deze benadering houden we het brede en diepe Fabory-assortiment up-to-date.

Met bouten en moeren, ringen, schroeven, draadstangen, verankeringsproducten, blindklinknagels en vele andere bevestigingsmaterialen heeft Fabory één van de breedste assortimenten. Het grootste deel van deze productcategorieën krijgt u uit voorraad geleverd.

Of het nu om een M1 moertje gaat waarvoor haast een vergrootglas nodig is om te waarnemen, of een M110 moer waarvoor mankracht is vereist bij het optillen: binnen één afmeting loopt de teller van het aantal moeren in het assortiment van Fabory al op tot boven de veertig. Dit is kenmerkend voor de diepte van het Fabory-assortiment. De moeren verschillen van elkaar in materiaal, sterkteklasse en oppervlaktebedekking. Van geen enkel ander product vindt u bij Fabory zoveel varianten als de moer.

KPI2.png

Breed én diep

Ongeëvenaard assortiment fasteners met een oplossing voor elke klantvraag.
KPI3.png

Dynamisch aanbod

Trends en ontwikkelingen volgen we op de voet om het aanbod up-to-date te houden.
KPI5.png

Uit voorraad leverbaar

Van standaard tot specifiek: het merendeel wordt gewoon uit voorraad geleverd.
KPI1.png

Online beschikbaar

De webshop biedt toegang tot ons volledige assortiment van meer dan 120.000 fasteners.
F1 Product Assortment

100 miljoen verzinkte moeren

Eén van de vele containers die we iedere week zien arriveren, is een container vol verzinkte moeren, klasse 8. Daarvan gaan er jaarlijks 100 miljoen over de spreekwoordelijke toonbank van Fabory, goed voor zo’n 877 ton. Vanzelfsprekend komt bij vrijwel iedere verzinkte moer een passende bout, ring of schroef (uiteraard niet de houtschroef). De functionele componenten van deze moer worden blootgesteld aan weersinvloeden en corrosie. Dat heeft de vraag naar stalen moeren met een zinc flake oppervlaktebedekking doen toenemen. Het assortiment van Fabory speelt in op die vraag met zo’n 2.000 artikelen in zinc flake. De bedekking kent een hoge corrosieweerstand bij een geringe laagdikte en is milieuvriendelijk omdat het geen chroom 6+ bevat.  
 

Onverwoestbare titaniumkracht in autosport

Waar bij de verzinkte moer klasse 8 sprake is van zeer hoge afname, kent het Fabory-assortiment ook artikelen waarbij de afname beduidend lager ligt. Wel kennen de artikelen een hoge relevantie. Neem het titanium moertje. Een goed voorbeeld van een product dat niet frequent, maar wel in specifieke situaties wordt toegepast. Denk aan de autosport, lucht- en ruimtevaart en in medische en maritieme oplossingen. Titanium wordt vanwege de gunstige eigenschappen ook veelvuldig toegepast in onder meer warmtewisselaars en piping, apparaten- en machinebouw en jachtbouw. Het materiaal kent gunstige eigenschappen zoals een laag gewicht, een hoge sterkte, hittebestendigheid en zeer goede corrosieweerstand. De moer wordt gebruikt in combinatie met bouten, ringen en draadstang van hetzelfde materiaal.
 

 
 
"Van de verzinkte moer klasse 8 tot de titanium moer: Bij Fabory vindt u standaard artikelen tot producten die ‘top of the bill’ zijn, direct uit voorraad leverbaar" 

Resistent in omgeving met chloride 

Een ander artikel dat u waarschijnlijk niet dagelijks vastpakt maar waar specifieke vraag naar bestaat, is een moer in het chloride bestendige roestvaststaal A8. De moer kent succesvolle toepassingen in chloridehoudende omgevingen zoals overdekte zwembaden en verkeerstunnels. Een ander goed voorbeeld is de procesindustrie waar met chemicaliën wordt gewerkt. Het artikel, uniek dankzij het voor chloride resistente super-austenitische materiaal 1.4529, kunt u zien als een luxe RVS uitvoering. Deze moer wordt gebruikt in combinatie met bouten, ringen en draadeinden van hetzelfde materiaal.

Inspelen op iedere klantvraag

De verschillende bevestigingsoplossingen laten de breedte van het Fabory-assortiment goed zien. Het maakt ons de Masters in Fasteners. De variatie in bevestigingsmiddelen zorgt dat we op iedere vraag kunnen inspelen: of het nu om artikelen in grote aantallen gaat of om artikelen die in specifieke situaties worden gebruikt.

Bekijk het volledige assortiment

Klanten vertrouwen op het brede en diepe assortiment van Fabory. In hun dagelijkse werkzaamheden voelen klanten zich ook gesteund met onze slimme logistieke oplossingen die het voorraadniveau op peil houden. Waar vragen zijn en technisch advies is vereist, schieten onze experts te hulp.

Vond u deze pagina interessant? Er is nog veel meer te vertellen over het Fabory-assortiment. Bekijk ook onderstaande pagina's:

•  Het Fabory-assortiment verrijken met branchespecifiek werken

•  Kits: de juiste fasteners in de juiste hoeveelheid

•  Innovatieve fasteners uit het Fabory-assortiment

Assortment.png

Masters in Fasteners

Met adviezen, berekeningen en testen komen we tot het juiste ontwerp en toepassing van specifieke bevestigingen. Het aanbod in 120.000 bevestigingsmaterialen in iedere gewenste uitvoering, afmeting en materiaalsoort vraagt om efficiënt voorraadbeheer waar u op kunt vertrouwen. Slimme logistieke oplossingen helpen u daarbij. Fabory Quality & Engineering adviseert klanten over de veiligste verbinding. Zo ontstaat Peace of Mind. De medewerkers in uw bedrijf kunnen zich blijven richten op de kerntaken.

Assortiment

Fabory is hét adres voor al uw bevestigingsoplossingen. Het productportfolio bestaat uit een zeer uitgebreid assortiment aan standaard fasteners en klantspecifieke bevestigingsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen, aangevuld met C-parts.

Fabory Logic

Fabory helpt u de beschikbaarheid van fasteners en C-parts te garanderen. Innovatieve dashboards geven inzicht in uw verbruik en maken verlaging van uw TCO mogelijk. Fabory Logic biedt u RFID, Optical-Eye, Weight Scale Cabinet en merchandiser services.

QA/QC & Engineering

Fabory staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Een kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrolesystemen vormen de basis. Onze engineers adviseren u bij het maken van de juiste keuze in specifieke bevestigingstoepassingen.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.