text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Pomos con agarre, con pino roscado , sin collar, sin tuerca de bloqueo
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Piezas de maquinaria
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Mangos de inserción
Émbolos de posicionamiento
Pomos con agarre, con pino roscado , sin collar, sin tuerca de bloqueo
58615
58615.000.012
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Métrica fina Acero inoxidable 1.4305, pino endurecido 12MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Marca
Kipp
D1_MM
20
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
88.5
Info
Material: Manguito roscado acero inoxidable 1.4305 Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se desliza bajo el mango en forma de seta para que los pines de soporte encajen en la ranura.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Kipp
D1_MM
20
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Peso por pieza (g)
88.5
Info
Material: Manguito roscado acero inoxidable 1.4305 Pino de indexación 1.4034. Mango en forma de seta, termoplástico gris negro.Versión: Pino de indexación endurecido, rectificado, brillante.Nota: Los percutores de indexación se utilizan para evitar cualquier cambio en la posición de bloqueo debido a las fuerzas laterales. Una nueva posición si el bloqueo se puede ajustar sólo después de que el espárrago haya sido desenganchado manualmente. Una arandela está disponible para ayudar, atornillando los émbolos de indexación. La arandela se desliza bajo el mango en forma de seta para que los pines de soporte encajen en la ranura.
Codigo SA
8466209800
Dimensiones
D
12
D1
20
D2
8
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
39
F x 30°
2.8
H
12
L1
42
L2
12
L
66
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58615.000.012
EAN
4059245016211
UBB
500689888021
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0345.01412
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando