text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'emb.de clé à douille forte démult. K 32 L 3/4 po. ouv. de clé 34 mm L. 95


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE acier spécial, finition métal au pistolet, acier, bruni

Article number
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 34
Longueur (mm) 95
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 34
Longueur (mm) 95
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 19
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 840
Code Douanier 8204200000
Model K 32 L 34
Type Impact Socket

Description

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE acier spécial, finition métal au pistolet, acier, bruni

Article numbers

Article number G2326.340.001
EAN 4010886628164
UBB 240122678032
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6281660

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.