text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated yellow passivated 45H M10X40

Műszaki adatok

Diametro M10
Lunghezza 40 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Méretek

d-D M10
dv 6
L (mm) 40
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Szabványok

ISO 4029
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
NEN 2343
NF E27-183
DIN 916

Cikkszámok

Cikkszám 07930.100.040
EAN 8715492167279
UBB 950351529587
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.