Food & Dairy machine building
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
Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07930
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated yellow passivated 45H
Numero articolo
Marchio
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Standard
ASME
B18.3.6M
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
NEN
2343
NF
E27-183
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare