text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nyomatékkulcs 400 Hex 4.0 x 60


400 Hex nyomatékjelző, 4 x 4,0 NmWera nyomatékjelző rögzített nyomatékkal hatszögletű foglalatokhoz. Szabotázsbiztos. A robusztus csúszókuplung biztosítja, hogy a beállított nyomatékérték elérésekor jól hallható és tapintható kioldójelzést adjon, és így további nyomatékot ne lehessen alkalmazni. A lazítónyomaték jelentősen nagyobb, mint a beállított meg

Referência 8T496825
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 60
Anyagfogantyú Egyéb
Embalado por 1

Especificações

Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 4
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 60
Anyagfogantyú Egyéb
Gömbfejjel Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 400
Type Torque Indicator

Descrição

400 Hex nyomatékjelző, 4 x 4,0 NmWera nyomatékjelző rögzített nyomatékkal hatszögletű foglalatokhoz. Szabotázsbiztos. A robusztus csúszókuplung biztosítja, hogy a beállított nyomatékérték elérésekor jól hallható és tapintható kioldójelzést adjon, és így további nyomatékot ne lehessen alkalmazni. A lazítónyomaték jelentősen nagyobb, mint a beállított meghúzási nyomaték, ezért a csavaros csatlakozások lazításához nincs szükség további szerszámokra. A markolat formája jól kitölti az egész kezet, és az ujjak a puhán lekerekített, süllyesztett markolatokban fekszenek. Ez biztosítja az optimális, ergonomikus erőátvitelt.

Números do artigo

Referência 8T496825
EAN 4013288208835
UBB 500713662772
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05005080001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.