text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit Phillips 851/2 Z PH GR2/32 057710


851/2 Z bitek, PH 2 x 32 mmKemény viszkózus Wera bitek Phillips csavarokhoz és univerzális használatra. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszám 81500.002.032
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 32
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 4
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 13.9
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

851/2 Z bitek, PH 2 x 32 mmKemény viszkózus Wera bitek Phillips csavarokhoz és univerzális használatra. 5/16", hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 8.

Cikkszámok

Cikkszám 81500.002.032
EAN 4013288013675
UBB 240232960981
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05057710001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.