text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera betét 7770 9 x 12 x 13


Cikkszám 7C653389
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 83
Teljes hossz (mm) 122
Kialakítás Nyitott végű szerelvény
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 41
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Kis kulcsméret (mm) 13
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 30
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Négyszögletes rögzítés Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 54
Árucikk kód
Model 7770
Type Open End Insert

Cikkszámok

Cikkszám 7C653389
EAN 4013288196040
UBB 500686620682
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078606001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.