text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA B.PZ 1/4 855/1Z GR3/25


855/1 Z bitek, PZ 3 x 25 mmPremium bitek Pozidriv csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 81539.003.025
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 9.9
Árucikk kód
Model 851/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

855/1 Z bitek, PZ 3 x 25 mmPremium bitek Pozidriv csavarokhoz. Kemény, univerzális használatra. 1/4", hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81539.003.025
EAN 4013288014672
UBB 425122104952
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072084001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.