text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 75 x 20 x M14


A PREMIUM csészés kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletes a nagy acélfelületek rendkívül hatékony megmunkálásához. A legjobb állásidők és lenyűgöző eredmények garantáltak ezzel a termékkel. A csészekefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utómunkálatokra. Ezenkívül a szerszám hegesztési varratok tisztításá

Cikkszám 0X516707
Kialakítás Tál
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 75
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 75
Márka Tyrolit
Type Cup Brush

Leírás

A PREMIUM csészés kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletes a nagy acélfelületek rendkívül hatékony megmunkálásához. A legjobb állásidők és lenyűgöző eredmények garantáltak ezzel a termékkel. A csészekefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utómunkálatokra. Ezenkívül a szerszám hegesztési varratok tisztítására is használható. A drótkefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy a finomtól (DW) a durvaig (DZ) minden igényt kielégítsenek.

Cikkszámok

Cikkszám 0X516707
EAN 9003178961600
UBB 500572036928
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 896160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.