text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit 222898 230 x 6 x 22,23


Ez az agresszív BASIC köszörűkorong kőhöz gyors és kényelmes munkát kínál nagy megerőltetés nélkül. A kerékszerkezetben használt szilíciumkarbidnak köszönhetően ez a szerszám különösen alkalmas a puha és kemény kőhöz és a rövid forgácsolású anyagokhoz, valamint a természetes és mesterséges kőhöz és betonhoz.

Cikkszám T6332.230.622
Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Szilícium-karbid
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 6
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Szilícium-karbid
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 660
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

Ez az agresszív BASIC köszörűkorong kőhöz gyors és kényelmes munkát kínál nagy megerőltetés nélkül. A kerékszerkezetben használt szilíciumkarbidnak köszönhetően ez a szerszám különösen alkalmas a puha és kemény kőhöz és a rövid forgácsolású anyagokhoz, valamint a természetes és mesterséges kőhöz és betonhoz.

Cikkszámok

Cikkszám T6332.230.622
EAN 9003172228983
UBB 500504623868
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 222898
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.