text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 775 /50


Cikkszám G0656.000.050
Teljes hossz (mm) 205
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 1 - 5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.025
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 205
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 1 - 5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.025
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 279
Árucikk kód
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám G0656.000.050
EAN 4018754141647
UBB 500501345713
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 51060050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.