Nedtrain Oud
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
G0606.000.030
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
Stahlwille nyomatékkulcs 755 /30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0606.000.030
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
609
Csatlakozási méret
14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
60 - 300
Fej szélessége (mm)
28
Csatlakozási méret (mm)
14
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
609
Csatlakozási méret
14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm)
60 - 300
Fej szélessége (mm)
28
Csatlakozási méret (mm)
14
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Fej magassága (mm)
24
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1210
Árucikk kód
Megtekint
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0606.000.030
EAN
4018754031658
UBB
203198017816
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
50010030