text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 730D/40


Taktilis és akusztikus kioldójelzésMegfelelő rögzítés cserélhető bitekhez/anyakulcsokhozGyors kioldó biztonsági zárGyors beállítás kényelmes billentyűzeten keresztülAutomatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot az eltérő mintaméret megadása utánTúlterhelés elleni védelem akusztikus és optikai figyelmeztető jelzésselVéletlen beállítás nem lehetséges az

Položka č. G0603.700.041
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 688
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 400
Fej szélessége (mm) 28
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 688
Csatlakozási méret 14x18 mm
Meghúzási pillanat (Nm) 40 - 400
Fej szélessége (mm) 28
Csatlakozási méret (mm) 14
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Igen
Hosszabbítással Igen
Hosszúság meghosszabbítással (mm) 25
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Fej magassága (mm) 23
Skálával Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1830
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Taktilis és akusztikus kioldójelzésMegfelelő rögzítés cserélhető bitekhez/anyakulcsokhozGyors kioldó biztonsági zárGyors beállítás kényelmes billentyűzeten keresztülAutomatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot az eltérő mintaméret megadása utánTúlterhelés elleni védelem akusztikus és optikai figyelmeztető jelzésselVéletlen beállítás nem lehetséges az automatikus billentyűzár miattKijelző funkció még az óramutató járásával ellentétes irányú nyomatékok esetén isMérési egységek: A csavarkötés optikai kiértékelése zöld és piros kijelzővelAz előbeállítások (funkciómód, kioldási vagy beállítási érték, mértékegység, tűrésérték, mentés, furatminta eltérés) további biztonsága PIN-kóddalA csavarok adatainak tárolása akár 7500 csavaradatUSB interfészA következő kalibrálás időpontjára való automatikus figyelmeztetésKalibrálás a perfectControl® kalibrálóeszközzel No. 7794 vagy a 77062 sz. kalibráló rendszerrelKézbarát zöld puha zónás (olajokkal, zsírokkal, üzemanyagokkal, fékfolyadékokkal és Skydrol-lal szemben ellenálló)Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelőenBiztos műanyag dobozban (40-100-as méret a stabil acéldobozban)SzabadalmaztatottKüldés 2 db Mignon 1,5 V-os elemmel. Mignon NiMH AA/LR6 1,2 V-os elemek is használhatók.Kijelző eltérés ± 2%, ± 1 számjegy.

Čísla materiálu

Položka č. G0603.700.041
EAN 4018754180332
UBB 500504178699
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 96501740
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.