text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink tubing 2.4-1.2mm black 2:1 5m


Cikkszám 5Q690877
Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.51
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (m) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Halogénmentes Nem
Falvastagság zsugorítás után (mm) 0.51
Típus Hőre zsugorodó
Hosszúság (m) 5
Anyag Egyéb
Üzemi hőmérséklet (°C) -55 - 135
Belső átmérő a hőzsugorítás előtt (mm) 2.4
Belső átmérő a hőzsugorítás után (mm) 1.2
Átlátszó Nem
Nyomtatható Nem
Belső ragasztóval Nem
UL jóváhagyás Igen
Márka Ripca
Darabonkénti súly (g) 25
Árucikk kód
Type Shrink Tubing

Cikkszámok

Cikkszám 5Q690877
EAN 8712734016708
UBB 500644362286
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz HSS24B-5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.