text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SD30709


The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: • New straight body-design with soft grip • Reversible • Rear-exhaust, silenced • ergonomic grip, push-to-start • easily adjustable

Cikkszám 3G818232
Magasság 15
Hosszúság (mm) 299
A gép súlya (kg) 0.98
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 15
Hosszúság (mm) 299
A gép súlya (kg) 0.98
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Szögmodell Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min) 700
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 9
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 9
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 660
Márka Red Rooster
Árucikk kód
Type Shut-Off Screwdriver

Leírás

The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: • New straight body-design with soft grip • Reversible • Rear-exhaust, silenced • ergonomic grip, push-to-start • easily adjustable

Cikkszámok

Cikkszám 3G818232
EAN 8717981414604
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SD30709
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.