Légnyomásos szerszámok
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
Csavarhúzók
8R409934
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
RED ROOSTER csavarhúzók RRI-SD11002
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8R409934
Magasság
10.4
Hosszúság (mm)
244
A gép súlya (kg)
0.59
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
900
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Magasság
10.4
Hosszúság (mm)
244
A gép súlya (kg)
0.59
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
900
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
1.8
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
1.8
Vonónyomaték állítható
Igen
Ratcsos modell
Nem
Impulzus meghajtó
Nem
Max. menetméret (metrikus)
4
Szükséges légmennyiség
390
Márka
Red Rooster
Árucikk kód
Megtekint
Type
Shut-Off Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8R409934
EAN
8717981414512
UNSPSC
42272202
Gyártó cikksz
RRI-SD11002