Préslevegős csavarkulcsok
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
Préslevegős csavarkulcsok
R5299.000.015
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
PROMOTION RODAC RC163BC+RA144P050
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
R5299.000.015
Szélesség
38
Magasság
146
Hosszúság (mm)
115
Forgási sebesség (1/min)
15000
A gép súlya (kg)
0.8
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
38
Magasság
146
Hosszúság (mm)
115
Forgási sebesség (1/min)
15000
A gép súlya (kg)
0.8
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Csiszolókorong átmérője (mm)
75
Max. tárcsaátmérő (mm)
75
Rezgések (m/s²)
0.77
Maximális üzemi nyomás (psi)
91.37
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
190
Darabonkénti súly (g)
3150
Árucikk kód
Megtekint
Type
Sander
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
R5299.000.015
EAN
8717659117899
UBB
500613627404
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RC163BC