text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Plate shears D202-250 length 250 mm


For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Cikkszám 1S362738
A penge hossza (mm) 60
Hosszúság (mm) 250
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 60
Hosszúság (mm) 250
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Erdi
Árucikk kód

Leírás

For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Cikkszámok

Cikkszám 1S362738
UBB 500719115106
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D202-250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.