text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sarokcsiszoló AGV 12-125X DEC-SET


Cikkszám 3L595164
Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 2.4
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000 - 11000
Márka Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 2.4
Szerszám behelyezése M14
A csatlakozókábel hossza (m) 4
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000 - 11000
Márka Milwaukee
Darabonkénti súly (g) 7204
Árucikk kód
Model AGV 12-125 X DEC-SET
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 3L595164
EAN 4002395006809
UBB 500513546241
UNSPSC 27111905
Gyártó cikksz 4933448020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.