text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee körfűrész CS 55


Cikkszám 9W267318
Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 4.5
Vágási mélység (90°) (mm) 56
Vágási mélység (45°) (mm) 37
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6000 - 6000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 4.5
Vágási mélység (90°) (mm) 56
Vágási mélység (45°) (mm) 37
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 6000 - 6000
Árucikk kód
Model CS 55
Type Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám 9W267318
EAN 4002395234417
UBB 500513573203
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 4933403635
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.