text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE csavarhúzó PZ1X100


Cikkszám 0J035411
Pengehossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Milwaukee
Darabonkénti súly (g) 4
Árucikk kód
Type Tri-Lobe Pozidriv Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 0J035411
EAN 4058546296902
UBB 500708665178
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 4932471791
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.