Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
7K390640
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
Milwaukee Ütvefúró KANGO 750 S
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7K390640
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1550
A gép súlya (kg)
8.2
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
50
Max. egyszeri fúvási energia (J)
11.9
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
80
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1550
A gép súlya (kg)
8.2
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
50
Max. egyszeri fúvási energia (J)
11.9
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm)
80
Maximális lökések száma (1/min)
2740
Üresjárati fordulatszám (1/min)
300 - 300
Márka
Milwaukee
Árucikk kód
Megtekint
Type
Breaking Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7K390640
EAN
4002395235193
UBB
500513644178
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
4933398600