text.skipToContent text.skipToNavigation

Művelet Ütőaljzat DO2012-1-028


DO2012-1-028 - Socket 1/2X28Mm Long

Cikkszám DO2012-1-028ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 28
Hosszúság (mm) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 28
Hosszúság (mm) 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 24
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 407.4
Type Impact Socket

Leírás

DO2012-1-028 - Socket 1/2X28Mm Long

Cikkszámok

Cikkszám DO2012-1-028ACT
EAN 8717981114917
UBB 500618760614
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO2012-1-028
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.