text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite pillanatragasztó 406 500g


Cikkszám 1F905840
Szín Színtelen
Alkalmazás Egyéb
Feldolgozási idő 2 - 10
Max. hőmérséklet (°C) 80
Keményítési folyamat Egyéb
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Színtelen
Alkalmazás Egyéb
Feldolgozási idő 2 - 10
Max. hőmérséklet (°C) 80
Keményítési folyamat Egyéb
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -40 - 80
Kész Igen
Nettó súly (g) 500
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 576
Árucikk kód
Model 406
Type Instant Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 1F905840
EAN 4100630406800
UBB 500650501439
UNSPSC 31201600
Gyártó cikksz 142581
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.