text.skipToContent text.skipToNavigation

Scangrip LED torch FLASH 600 600 lm 2 x C batteries 150 m


Cikkszám 5X295709
Kialakítás Egyéb
Ház színe Fekete
Újratölthető Nem
ANSI C
Hosszúság (m) 174
Anyag Alumínium
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Ház színe Fekete
Újratölthető Nem
ANSI C
Hosszúság (m) 174
Anyag Alumínium
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Védettségi fok (IP) IP54
Fényforrással Igen
Akkumulátor típusa Egyéb
Teljes súly (g) 292
Az elemek száma 2
Elemekkel Igen
Márka ScanGrip
Darabonkénti súly (g) 480
Árucikk kód
Model FLASH

Cikkszámok

Cikkszám 5X295709
EAN 5708997351338
UBB 500582628201
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 03.5133
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.