text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 972 9721C-215MM


Krimpelő fogó kábelek vágásához, huzalok lecsupaszításához és nem szigetelt krimpelő csatlakozók krimpeléséhez a DIN 46234 szabvány szerint. Menetes furatokkal réz- és sárgarézcsavarok vágásához, M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 és M 5. Csavaros csatlakozással a nagyobb stabilitás és egyenletes mozgás érdekében. - Alkalmazás: nem szigetelt csatlakozók + kábelc

Cikkszám K1172.123.215
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 230
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság (mm) 230
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 230
Type Crimping Pliers

Leírás

Krimpelő fogó kábelek vágásához, huzalok lecsupaszításához és nem szigetelt krimpelő csatlakozók krimpeléséhez a DIN 46234 szabvány szerint. Menetes furatokkal réz- és sárgarézcsavarok vágásához, M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 és M 5. Csavaros csatlakozással a nagyobb stabilitás és egyenletes mozgás érdekében. - Alkalmazás: nem szigetelt csatlakozók + kábelcsatlakozók- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 6,0mm²- Krimpprofilok száma: 3- AWG: 20 - 10

Cikkszámok

Cikkszám K1172.123.215
EAN 4003773019701
UBB 240105131330
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 21 215 C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.