text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Nylon heveder 6x520


Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Cikkszám 2L514470
Szélesség 6
Típus -
Hosszúság (mm) 520
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 6
Típus -
Hosszúság (mm) 520
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 120
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka Klingspor
Árucikk kód
Model NBF 800
Type File Belt

Leírás

Advantages: Special product for surface finishing with hand tool belt grinders - Ideal for removal of discolorations, for light deburring, leveling, matt finishing and roughening - Minimal clogging and long service life - Suitable for dry and wet grinding

Cikkszámok

Cikkszám 2L514470
EAN 4014855088614
UBB 500513293299
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 258647
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.