Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
0C698400
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
Gedore Nyomatékkulcsok K 1/2 20-100 NM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0C698400
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1340
Teljes hossz (mm)
395
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
1340
Teljes hossz (mm)
395
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
['20.000', '100.000']
Fej szélessége (mm)
44
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.5
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
36
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
4550-10
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0C698400
EAN
4002805455012
UBB
500632595970
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7601530