Mechanikus csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Mechanikus csapágylehúzók
G2843.112.001
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
Gedore Húzó 1.12/01
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
A lábak automatikusan megfognak, A lábak automatikusan megfognak
Teljes leírás
Cikkszám
G2843.112.001
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.5
Menethossz (mm)
80
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kerékagy lehúzó
Max. húzóerő (N)
0.5
Menethossz (mm)
80
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
60
A kampós láb szélessége (mm)
10
A horogláb mélysége (mm)
5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
2
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
60
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
180
Árucikk kód
Megtekint
Type
Two-Arm Battery Terminal Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A lábak automatikusan megfognak, A lábak automatikusan megfognak
Cikkszámok
Cikkszám
G2843.112.001
EAN
4036976104424
UBB
500504547711
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
8003760