text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 1000 GR


Kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel DIN 5111 kontúrozva, plusz hosszú, edzett acél védőhüvellyel, Kétszeresen kontúrozott hickory nyél DIN 5111 extra hosszú, edzett acél védőhüvellyel, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány.

Cikkszám G4901.001.000
Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 370
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 370
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 1000
Teljes súly (g) 1326
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Acél
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Igen
Körömtartóval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1215
Árucikk kód
Type Cross Pein Hammer

Leírás

Kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyéllel DIN 5111 kontúrozva, plusz hosszú, edzett acél védőhüvellyel, Kétszeresen kontúrozott hickory nyél DIN 5111 extra hosszú, edzett acél védőhüvellyel, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány, ROTBAND-PLUS nyélösszekötő, nagy munkabiztonság, hosszú élettartam, legjobb ár-érték arány.

Cikkszámok

Cikkszám G4901.001.000
EAN 4010883858366
UBB 203110022142
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8583660
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.