Csőfogók 45º
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
Fogók és csipeszek
Csőfogó kulcsok
Csőfogók 45º
G2586.000.550
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
GEDO CORNER PIPE WR 179 2.IN.550
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
G2586.000.550
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
2299
Max. csőátmérőre alkalmas
2 inch
Hosszúság (mm)
550
Befeszítési tartomány (mm)
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
2299
Max. csőátmérőre alkalmas
2 inch
Hosszúság (mm)
550
Befeszítési tartomány (mm)
0
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fogantyú kialakítás
Egyéb
Fogantyúfedél
Lakkozott
Csúszásgátlóval
Igen
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
2650
Árucikk kód
Megtekint
Model
100
Type
Pipe Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Nagy teherbírású csőkulcs hárompontos markolattal, szűk helyeken történő munkavégzéshez, GEDORE speciális króm-vanádium acél, kovácsolt, edzett, fogazat kiegészítően edzett, forgásirány ellen eltolt fogakkal önmegragadó, görgő biztosított veszteség ellen, kályha zománcozott kék, fejcsiszolt, kályha zománcozott kék, fej polírozott.
Cikkszámok
Cikkszám
G2586.000.550
EAN
4017981100045
UBB
240102111343
UNSPSC
27111708
Gyártó cikksz
4500300