text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kiterjesztés NM.210A


Cikkszám 9B535870
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Négyszögletes rúd 25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Facom
Árucikk kód
Type Impact Extension

Cikkszámok

Cikkszám 9B535870
EAN 3148516580993
UBB 500638227826
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz NM.210A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.