Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
1Y891338
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
Facom kiterjesztés NM.209A
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.
Teljes leírás
Cikkszám
1Y891338
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
125
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
25.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
125
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
25.4
Négyszögletes rúd
25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Impact Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.
Cikkszámok
Cikkszám
1Y891338
EAN
3148516580481
UBB
500638227669
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
NM.209A