Cső és lemezfúrók
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
Fúrás
Cső és lemezfúrók
6L487807
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
Facom Kúpos fúró 229A.2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6L487807
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
8
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
41
Max. lemezvastagság (mm)
4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
71
Átmérő fúró (mm)
12.5
A tengely átmérője (mm)
8
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
41
Max. lemezvastagság (mm)
4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Vágóanyag
HSS
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Boring Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L487807
EAN
3148516300966
UBB
500637587881
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
229A.2