text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M8X125


Cikkszám 6S573543
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 72
A tengely átmérője (mm) 6.3
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 72
A tengely átmérője (mm) 6.3
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 8 - 8
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 59
Árucikk kód
Type Tap Set

Cikkszámok

Cikkszám 6S573543
EAN 3148511532607
UBB 500637612614
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.S8X125T2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.