text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M12X175


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszám 3B467001
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 7.1
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 7.1
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 12 - 12
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Menetméret (hüvelyk) 2 1/2 inch
Márka Facom
Type Tap Set

Leírás

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszámok

Cikkszám 3B467001
EAN 3148511532669
UBB 500637609826
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.S12X175T2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.