Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
0A713538
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
Facom bővítés NS.219A
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0A713538
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
250
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
250
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Impact Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0A713538
EAN
3148516576781
UBB
500638229640
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
NS.219A