text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró kúpos szárral MK3 DIN 345 RN HSS Black 30,0 MM


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Átmérő fúró (mm)
Összes átmérő megjelenítése
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 185
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 296
Átmérő fúró (mm) 30
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 185
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 880
Árucikk kód
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám F0129.300.001
EAN 8715494648899
UBB 240201034123
UNSPSC 23241639

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.