text.skipToContent text.skipToNavigation

EMMA SANDAL DAYTONA XD S1P 44


Cikkszám 6N560692
Szín Sokszínű
Kialakítás Egyéb
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa Kapcsos rögzítő
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Kialakítás Egyéb
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa Kapcsos rögzítő
Tűzgátló kivitel Nem
ESD tesztelt Igen
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
A talp anyaga Egyéb
A felső rész anyaga Egyéb
Széles szabás Igen
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Üvegszál
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. S1P
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Model DAYTONA

Cikkszámok

Cikkszám 6N560692
EAN 8715316147739
UBB 500582845763
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz MM78856744
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.