text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sarokcsiszoló GWS 750


Angle Grinder GWS 750-125, Power and handling – redefined, High material removal rate, Perfect to control and easy to handle, Optimised cooling of the motor to handle long work times, High overload capability, Backing flange, Cardboard box, Protective guard, Locking nut, Auxiliary handle, Two-hole spanners

Cikkszám 9C107387
Szélesség 73
Magasság 100
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Hosszúság (mm) 270
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 73
Magasság 100
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Hosszúság (mm) 270
Névleges energiafogyasztás (W) 750
A gép súlya (kg) 1.8
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000
Márka Bosch
Model GWS 750-125
Type Angle Grinder

Leírás

Angle Grinder GWS 750-125, Power and handling – redefined, High material removal rate, Perfect to control and easy to handle, Optimised cooling of the motor to handle long work times, High overload capability, Backing flange, Cardboard box, Protective guard, Locking nut, Auxiliary handle, Two-hole spanners

Cikkszámok

Cikkszám 9C107387
EAN 3165140823357
UBB 500700199432
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0601394001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.