Csavarhúzók, bitek és kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
8G052038
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
Bosch csavarhúzó sl 3.5x75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8G052038
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Méret
Egyéb
Tömeg
75
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
255
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Méret
Egyéb
Tömeg
75
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
75
Penge szélessége (mm)
3.5
Penge vastagsága (mm)
0.6
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
3.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Króm-vanádium acél
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Egyéb
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Type
Slot Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8G052038
EAN
4059952512358
UBB
500583442305
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
1600A01TF8