text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Ütvefúró GDR 10,8-LI SOLO


Cikkszám B4025.002.010
Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Maximális nyomaték (Nm) 105
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelykes belső hatszög
Ütközők (1/min) 3100
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2600
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Maximális nyomaték (Nm) 105
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelykes belső hatszög
Ütközők (1/min) 3100
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2600
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 1261.4
Árucikk kód
Model GDR 12V-105
Type Cordless Impact Driver

Cikkszámok

Cikkszám B4025.002.010
EAN 3165140547956
UBB 500571220333
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06019A6901
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.