Körfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
B4510.000.115
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
Bosch Körfűrész GKS 65 GCE
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Lombfűrész GST 150 BCE+LBOXX
Cikkszám:
B4500.000.100
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4510.000.115
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1800
A gép súlya (kg)
5.2
Vágási mélység (90°) (mm)
65
Vágási mélység (45°) (mm)
48
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Fűrészlap furata (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
1800
A gép súlya (kg)
5.2
Vágási mélység (90°) (mm)
65
Vágási mélység (45°) (mm)
48
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Fűrészlap furata (mm)
30
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
4800
Árucikk kód
Megtekint
Model
GKS 65 GCE
Type
Circular Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4510.000.115
EAN
3165140607629
UBB
500613323707
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
0601668900