Ütvefúrók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
4F629102
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
Bosch Ütvefúró GSB 18 V-28
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4F629102
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
230
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
230
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
38
Maximális nyomaték (Nm)
63
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
13
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
13
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
13
Nyomaték beállítása (Nm)
63
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1900
Akkumulátor töltővel
Nem
Árucikk kód
Megtekint
Model
GSB 18V-28
Type
Cordless Hammer Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4F629102
EAN
3165140940764
UBB
500679473875
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H4000