Kalapácsok
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
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
5I487267
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
Bosch Ütvefúró GBH 2-26
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5I487267
Szélesség
83
Magasság
210
Feszültség (V)
230
Hosszúság (m)
377
Névleges energiafogyasztás (W)
830
A gép súlya (kg)
2.7
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
68
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
83
Magasság
210
Feszültség (V)
230
Hosszúság (m)
377
Névleges energiafogyasztás (W)
830
A gép súlya (kg)
2.7
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
68
Max. egyszeri fúvási energia (J)
2.7
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője puha fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4000
Üresjárati fordulatszám (1/min)
900
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
4760
Árucikk kód
Megtekint
Model
GBH 2-26
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5I487267
EAN
3165140859127
UBB
500649172920
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06112A3000