text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco sokoldalú csipesz 5516I

Cikkszám L6678.001.775
Szigetelt Nem
Formája Ívelt
Antimágneses Nem
Nikkelezett Igen
Hosszúság (m) 150

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Ívelt
Antimágneses Nem
Nikkelezett Igen
Hosszúság (m) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rugós csipesz/markoló Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 29
Árucikk kód
Type Tweezer

Leírás

Material: special hardened steel.5516 polished and nickel plated, 5516 I PVC coated finish.Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements

Cikkszámok

Cikkszám L6678.001.775
EAN 7314151087029
UBB 203189013683
UNSPSC 27112105
Gyártó cikksz 5516 I
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.