text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Saw file 187 4-187-06-2-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with fine universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Cikkszám S5374.187.150
Formája Három négyzet alakú
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 7
Penge magassága (mm) 7
Vágás alakja Single-Cut
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Három négyzet alakú
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 7
Penge magassága (mm) 7
Vágás alakja Single-Cut
Vágásszám 2
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 95
Árucikk kód
Type ERGO Extra Slim Triangular Taper File

Leírás

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with fine universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Cikkszámok

Cikkszám S5374.187.150
EAN 7311518022464
UBB 240135109389
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 4-187-06-2-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.